865L10

Gates
865L10

Micro ceinture en V, Polyflex - Section de ceinture en L :, 10 nervures, 86.50 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00722522
N° MFR865L10
Prix270.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
865L10

Micro ceinture en V, Polyflex - Section de ceinture en L :, 10 nervures, 86.50 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00722522
N° MFR865L10
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
Votre prix270.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 865L10 MICRO-V
  • Conducteur statique (ISO 1813) et peut ainsi être utilisé dans les conditions décrites dans la Directive 2014/34/EU- ATEX (sauf profil PK)
  • Les courroies fonctionneront dans des poulies standard à condition que les poulies soient fabriquées selon la norme DIN 7867 ou ISO 9982 pour la section transversale spécifique
  • Plage de température : -30C à +60C (-22F à +140F) (PJ, PL, PM) -50C à +120C (-58F à +250F) (PK) (composé EPDM)
  • Sous-cordon renforcé de fibres spécialement formulé qui améliore la stabilité de la ceinture
  • Le composé de caoutchouc élastomérique offre une résistance à l’huile et à la chaleur
  • Peut être installé sur la poulie d’entraînement rainurée et la poulie d’entraînement plate
  • Longue durée de vie grâce à une capacité de charge supplémentaire
  • Rendement amélioré sur les poulies tendeurs arrière
  • Course extrêmement douce et fraîche
  • Capacité de puissance très élevée par nervure
  • Tolérance des débris de la rainure de la poulie.

Spécifications

  • Section
    L
  • Nombre de sections
    10
  • Longueur effective
    86.50 po
  • Largeur de nervure
    0.1875 po
  • Largeur supérieure
    1-7/8 po
  • Longueur totale
    86.50 po
  • Hauteur totale
    0.3750 po
  • Longueur du pas
    86.50 po
  • Type de courroie
    Micro-V
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Normes respectées
    ARPM/RMA IP-3-2 et IP-3-3
  • Couleur
    Noir
  • Série de courroies
    L
  • Nombre de côtes
    10
  • Poids
    1.50 lb
  • Type de construction
    V côtelé
  • Numéro CUP du fabricant
    072053309751
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • CUP_NON
    072053309751
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9173-08610

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues