Motion
1390M6

Gates
1390M6

Micro ceinture en V, Polyflex - Section de ceinture M : 6 nervures, 139 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00723579
N° MFR1390M6
Prix805.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1390M6

Micro ceinture en V, Polyflex - Section de ceinture M : 6 nervures, 139 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00723579
N° MFR1390M6
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
Votre prix805.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 1390M6 MICRO-V
  • Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur de la RMA; répond aux exigences de conductivité statique de la RMA
  • Longue durée de vie grâce à une capacité de charge supplémentaire
  • Tolérance de la plage de température élevée : -31C à +80C (-31F à +175F)
  • Disponible en plusieurs largeurs de nervures courantes; largeurs de nervures personnalisées disponibles

Spécifications

  • Section
    M
  • Nombre de sections
    6
  • Longueur effective
    139.00 po
  • Largeur de nervure
    0.3750 po
  • Largeur supérieure
    2-1/4 po
  • Longueur totale
    139 po
  • Hauteur totale
    0.6600 po
  • Type de courroie
    Micro-V
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Normes respectées
    ARPM/RMA IP-3-2 et IP-3-3
  • Couleur
    Noir
  • Série de courroies
    M
  • Nombre de côtes
    6
  • Poids
    6.90 lb
  • Type de construction
    V côtelé
  • Numéro CUP du fabricant
    072053621365
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • CUP_NON
    072053621365
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9174-13906

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues