900M10

Gates
900M10

Micro ceinture en V, Polyflex - Section de ceinture M : 10 nervures, 90 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00723719
N° MFR900M10
Prix796.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
900M10

Micro ceinture en V, Polyflex - Section de ceinture M : 10 nervures, 90 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00723719
N° MFR900M10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix796.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 900M10 MICRO-V
  • Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur de la RMA; répond aux exigences de conductivité statique de la RMA
  • Longue durée de vie grâce à une capacité de charge supplémentaire
  • Tolérance de la plage de température élevée : -31C à +80C (-31F à +175F)
  • Disponible en plusieurs largeurs de nervures courantes; largeurs de nervures personnalisées disponibles

Spécifications

  • Section
    M
  • Nombre de sections
    10
  • Longueur effective
    90.00 po
  • Largeur de nervure
    0.3750 po
  • Largeur supérieure
    3-3/4 po
  • Longueur totale
    90 po
  • Hauteur totale
    0.6600 po
  • Type de courroie
    Micro-V
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Normes respectées
    ARPM/RMA IP-3-2 et IP-3-3
  • Couleur
    Noir
  • Série de courroies
    M
  • Nombre de côtes
    10
  • Poids
    8.80 lb
  • Type de construction
    V côtelé
  • Numéro CUP du fabricant
    072053456424
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • CUP_NON
    072053456424
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9174-09010

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif