3L430K

Gates
3L430K

Homologué FHP PoweRated - 3L, 3/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 43 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00725370
N° MFR3L430K
Prix25.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3L430K

Homologué FHP PoweRated - 3L, 3/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 43 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00725370
N° MFR3L430K
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
Votre prix25.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6743 CEINTURE ÉLECTRIQUE
  • Construction à dos nu pour un embrayage en douceur sur l’équipement à commande arrière au ralenti chargé d’amortisseurs
  • Les cordons de traction en aramide combinent une extensibilité limitée avec une résistance et une durabilité extraordinaires
  • Convient aux équipements électriques extérieurs, aux appareils électroménagers etaux applications industrielles où les ceintures à puissance fractionnelle (FHP) sont généralement utilisées
  • Le faible positionnement du cordon dans un profil mince offre une extrême?exibilité
  • Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur ARPM/RMA IP-3-2 .Conforme aux normes REACH et RoHS 2 .

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Ceinture en V FHP moyenne Horse-Power
  • Section
    3L
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    43 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    3/8 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile
  • Hauteur totale
    0.2188 po
  • Largeur supérieure
    3/8 po
  • Longueur effective
    42.9 po / 1090 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Pays d’origine
    MX
  • Normes respectées
    Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur ARPM/RMA IP-3-2
  • Numéro de transaction
    3L430K
  • Numéro CUP du fabricant
    072053004137
  • CUP_NON
    072053004137
  • Poids
    0.17 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3L430K
  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Section transversale
    3L
  • Description
    Conçu comme une alternative aux courroies légères conventionnelles, avec une construction haute performance pour fournir plus de puissance, moins d’étirement et une durée de vie plus longue.
  • Circonférence extérieure
    43 po / 1092 mm
  • Angle
    38
  • Hauteur de la courroie
    7/32 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Construction
    Avec bande
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Non
  • Épaisseur
    6 mm
  • Marque de commerce
    Alimenté
  • Ensemble d’unités
    Non
  • Détails supplémentaires
    Les courroies en V PoweRated® sont conçues comme une alternative aux courroies légères conventionnelles, avec une construction haute performance pour fournir plus de puissance, moins d’étirement et une durée de vie plus longue.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues