Motion
BX285

Gates
BX285

Courroie en V Hi-Power II classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 286 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00725411
N° MFRBX285
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
BX285

Courroie en V Hi-Power II classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 286 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00725411
N° MFRBX285
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BX 285 MTO CEINTURE TRIPLE PUISSANCE
  • La courroie en V Gates Tri-Power® est conçue pour une performance supérieure sur les entraînements robustes de coupe transversale classique. La construction à bord brut et la conception à encoche spéciale rendent la courroie Tri-Power® particulièrement adaptée aux entraînements nécessitant des poulies de petit diamètre et des tendeurs arrière. La construction brevetée en composé d’éthylène EPDM permet à la courroie de résister aux fissures et aux températures extrêmes.
  • Le bord de la courroie est usiné pour un contact uniforme avec la rainure de poulie, ce qui permet un fonctionnement plus fluide, moins de glissement et moins d’usure.
  • Composé de caoutchouc chargé de fibres à orientation croisée pour plus de flexibilité et de stabilité.
  • Plage de température : -50 °C à +120 °C (-58 °F à +248 °F).

Spécifications

  • Section
    BX
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    286 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Longueur effective
    286.4 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - SBR
  • Plage de température de fonctionnement
    -58 à +248 °F
  • CUP_NON
    072053015027
  • Poids
    3.52 lb
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues