Aperçu
- Construction à dos nu pour un embrayage en douceur sur l’équipement à commande arrière au ralenti chargé d’amortisseurs
- Les cordons de traction en aramide combinent une extensibilité limitée avec une résistance et une durabilité extraordinaires
- Convient aux équipements électriques extérieurs, aux appareils électroménagers etaux applications industrielles où les ceintures à puissance fractionnelle (FHP) sont généralement utilisées
- Le faible positionnement du cordon dans un profil mince offre une extrême?exibilité
- Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur ARPM/RMA IP-3-2 .Conforme aux normes REACH et RoHS 2 .
Spécifications
- Catégorie de ceintureCeinture en V FHP moyenne Horse-Power
- Section5L
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale66 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Matériau du cordon de renforcementAramide
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la chaleur, résistant à l’huile
- Hauteur totale0.3750 po
- Largeur supérieure21/32 po
- Longueur effective66.15 po / 1680 mm
- CouleurVert
- MatérielPolychloroprène (néoprène)
- Pays d’origineMX
- Normes respectéesConforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur ARPM/RMA IP-3-2
- Numéro de transaction5L660K
- Numéro CUP du fabricant072053005479
- CUP_NON072053005479
- Poids0.64 lb
- Numéro de catalogue du fabricant5L660K
- Type de bandeCeinture avec extrémités jointes
- Type de courroieCeinture en V
- Section transversale5L
- DescriptionConçu comme une alternative aux courroies légères conventionnelles, avec une construction haute performance pour fournir plus de puissance, moins d’étirement et une durée de vie plus longue.
- Circonférence extérieure66.05 po / 1678 mm
- Angle37
- Hauteur de la courroie3/8 po
- Courroie/DalleCeinture
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Ceinture à l’intérieurLisse
- ConstructionAvec bande
- Matériau du cordonAramide
- Température maximale+140°F / +60 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- Nombre de côtésSimple face
- Conductif statiqueNon
- Épaisseur9 mm
- Marque de commerceAlimenté
- Ensemble d’unitésNon
- Détails supplémentairesLes courroies en V PoweRated® sont conçues comme une alternative aux courroies légères conventionnelles, avec une construction haute performance pour fournir plus de puissance, moins d’étirement et une durée de vie plus longue.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.