Motion
3/8VP4750

Gates
3/8VP4750

Narrow Predator Powerband V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 3 Strand, 475 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00725606
N° MFR3/8VP4750
Prix6,782.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3/8VP4750

Narrow Predator Powerband V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 3 Strand, 475 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00725606
N° MFR3/8VP4750
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
Votre prix6,782.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BANDEAU D’ALIMENTATION 3/8VP4750
  • Les composés de caoutchouc néoprène améliorés offrent une excellente résistance à l’huile et à la chaleur
  • La construction du cordon de traction en aramide est plus résistante que l’acier et peut supporter jusqu’à 2.2times chevaux (ou 40 %) de plus que les courroies en V standard.Le retensionnement minimal réduit les besoins d’entretien; moins d’entretien, moins de temps d’arrêt
  • Sans caoutchouc Le revêtement à dos nu, spécialement traité et très résistant permet un glissement momentané en raison de surcharges excessivessans endommager la courroie et résiste au glissement et aux forces de cisaillement lors de charges de pointe sans générer de chaleur excessive et résiste à la pénétration de matières étrangères
  • Le tissu double offre une résistance extrême à l’abrasion et à l’usure
  • Les courbes de barrière offrent un contact complet avec les rainures de poulie pour un chargement uniforme du cordon, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie.Offert sur demande en ensembles assortis (non admissible au programme V80® )
  • Conçus comme des courroies de remplacement de qualité d’origine pour les applications lourdes exposées à des charges pulsées ou à de lourdes charges de choc, comme l’exploitation minière, l’agriculture, le traitement du bois, l’équipement de sciage, la construction et les opérations de sable/gravier
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.

Spécifications

  • Section
    8V
  • Nombre de torons
    3
  • Longueur extérieure nominale
    475 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    1 po
  • Largeur supérieure
    3 po
  • Longueur effective
    475 po / 12065 mm
  • Couleur
    Brun
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Polychloroprène
  • Pays d’origine
    MX
  • Numéro CUP du fabricant
    072053469462
  • CUP_NON
    072053469462
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3/8VP4750
  • Description
    Conçues pour vos tâches les plus difficiles, les courroies à bande Predator Single et PowerBand sont les courroies en V robustes les plus populaires sur le marché. La construction de courroie ultra robuste plus résistante que l’acier est conçue pour supporter des moteurs à puissance élevée, des charges de choc fréquentes, une chaleur élevée et les environnements d’exploitation les plus difficiles dans des applications extrêmement exigeantes. Ils offrent une résistance aux chocs, une capacité et une résistance à l’usure extraordinaires. Uniques dans leur robustesse extrême et leur capacité de transport de charge élevée, ils sont inégalés.
  • Circonférence extérieure
    476.1 po / 12093 mm
  • Angle
    40
  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Construction
    Avec bande
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Température maximale
    +180°F / +82 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Non
  • Épaisseur
    25 mm
  • Marque de commerce
    Prédateur .Puissancebande .
  • Ensemble d’unités
    Non

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues