2560M16

Gates
2560M16

Micro ceinture en V, Polyflex - Section de ceinture M : 16 nervures, 256 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00727506
N° MFR2560M16
Prix5,910.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
2560M16

Micro ceinture en V, Polyflex - Section de ceinture M : 16 nervures, 256 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI00727506
N° MFR2560M16
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
Prix5,910.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 2560M16 MICRO-V
  • Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur de la RMA; répond aux exigences de conductivité statique de la RMA
  • Longue durée de vie grâce à une capacité de charge supplémentaire
  • Tolérance de la plage de température élevée : -31C à +80C (-31F à +175F)
  • Disponible en plusieurs largeurs de nervures courantes; largeurs de nervures personnalisées disponibles

Spécifications

  • Section
    M
  • Nombre de sections
    16
  • Longueur effective
    256.00 po
  • Largeur de nervure
    0.3750 po
  • Largeur supérieure
    6 po
  • Longueur totale
    256 po
  • Hauteur totale
    0.4900 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Matériel
    Composé de néoprène Gates
  • Type de courroie
    Micro-V
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Normes respectées
    ARPM/RMA IP-3-2 et IP-3-3
  • Couleur
    Noir
  • Série de courroies
    M
  • Nombre de côtes
    16
  • Poids
    34.70 lb
  • Type de construction
    V côtelé
  • Code d’harmonisation
    4010.39.1000
  • Numéro CUP du fabricant
    072053622027
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • CUP_NON
    072053622027
  • Numéro de catalogue du fabricant
    917425616

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues