Motion
BK40QT

Gates
BK40QT

Poulie – 4L, section de courroie 5L , 1 rainure, 3.9500 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série H, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00728281
N° MFRBK40QT
Prix64.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
BK40QT

Poulie – 4L, section de courroie 5L , 1 rainure, 3.9500 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série H, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00728281
N° MFRBK40QT
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
Prix64.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BK40QT FEUILLE 7819-0151

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    3.9500 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    H
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Largeur de la face
    0.8750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    3/8 à 1-1/2 po
  • Diamètre du pas
    3.2 (4L) po, 3.6 (5L) po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7819-0151
  • Numéro CUP du fabricant
    770075429487
  • CUP_NON
    770075429487
  • Poids
    1.55 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif