87017530

Gates
87017530

Courroie en V automobile XL® 87017530 - Taille HC41 , 1 section, 0.41 po de largeur, 53.00 po d’OAL, conception crantée, matériau EPDM, série XL, huile, chaleur, ozone et résistant aux intempéries
N° D’ARTICLE MI00729541
N° MFR87017530
Prix22.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
87017530

Courroie en V automobile XL® 87017530 - Taille HC41 , 1 section, 0.41 po de largeur, 53.00 po d’OAL, conception crantée, matériau EPDM, série XL, huile, chaleur, ozone et résistant aux intempéries
N° D’ARTICLE MI00729541
N° MFR87017530
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
Votre prix22.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7530 CEINTURE AUTOMOBILE
  • Le caoutchouc chargé de fibres ajoute de la flexibilité le long de la courroie et offre une meilleure stabilité latérale dans la poulie
  • Mise à la terre pour assurer une largeur supérieure précise et un contrôle dimensionnel de la paroi latérale pour un ajustement approprié à la poulie
  • Cordons de traction thermiquement actifs pour une performance sans entretien lorsqu’ils sont correctement installés et tendus
  • Les courroies XL résistent à l’huile, à la chaleur, à l’ozone, aux intempéries et au vieillissement pour une durée de vie améliorée de la courroie
  • Satisfait ou dépasse les spécifications SAE J636C

Spécifications

  • Nombre de sections
    1
  • Largeur supérieure
    0.41 po
  • Longueur totale
    53.00 po
  • Taille de la section
    HC41
  • Série
    XL
  • Résistance
    Résistant à l’huile, à la chaleur, à l’ozone et aux intempéries
  • Entaillé/encoché
    Encoché
  • Matériel
    EPDM
  • Application
    Véhicules automobiles
  • Angle
    37 °
  • Construction
    EPDM
  • Numéro CUP du fabricant
    072053013054
  • Poids
    0.27 lb
  • Normes respectées
    Satisfait ou dépasse les spécifications SAE J636C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues