Motion
F14M-200S-37

Gates
F14M-200S-37

Pignon à courroie F14M-200S-37 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 14 mm, largeur de courroie 37 mm, dents 200 , embout QD, E
N° D’ARTICLE MI00729611
N° MFRF14M-200S-37
Prix3,418.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
F14M-200S-37

Pignon à courroie F14M-200S-37 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 14 mm, largeur de courroie 37 mm, dents 200 , embout QD, E
N° D’ARTICLE MI00729611
N° MFRF14M-200S-37
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
Prix3,418.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F14M-200S-37E SPKT VENTILATEUR FIN 7727-970
  • Garder la charge suspendue en dessous des recommandations du fabricant
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Les services de reprise ont un délai d’exécution
  • Avertissement : N’utilisez PAS ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min.

Spécifications

  • Type de courroie
    GT, GT2, Chaîne Poly
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    37 mm
  • Nombre de dents
    200
  • Série de coussinets
    E
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 à 3-1/2 po
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    35.089 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    130.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    072053109382
  • CUP_NON
    072053109382
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues