Motion
2530V500

Gates
2530V500

Courroie multivitesses Multi-Speed® 9800-0712 - 1-9/16 po de largeur supérieure, 50.9 po de longueur totale, 1-9/16 po de hauteur totale, caoutchouc
N° D’ARTICLE MI00729695
N° MFR2530V500
Prix267.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
2530V500

Courroie multivitesses Multi-Speed® 9800-0712 - 1-9/16 po de largeur supérieure, 50.9 po de longueur totale, 1-9/16 po de hauteur totale, caoutchouc
N° D’ARTICLE MI00729695
N° MFR2530V500
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
Prix267.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE MULTIVITESSES 2530 V 500
  • La courroie multivitesses Gates s’ajuste à la rainure de la poulie sans difficulté, offrant une large gamme de vitesses et de rapports de vitesse
  • En plus de la gamme de courroies multivitesses standard, des tailles spéciales (largeur, épaisseur et angle supérieurs) sont disponibles sur demande

Spécifications

  • Largeur supérieure
    40 mm
  • Longueur totale
    50.9 po
  • Angle de rainure
    30 °
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Hauteur totale
    1-9/16 po
  • Série de courroies
    2530V
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro de transaction
    2530V500
  • Numéro CUP du fabricant
    072053253726
  • CUP_NON
    072053253726
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues