240MXL019

Gates
240MXL019

Courroie de distribution industrielle PowerGrip® 9257-0217 – MXL – Mini usage très léger, pas de 0.0800 po, 0.1875 po de largeur, 300 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00730050
N° MFR240MXL019
Prix11.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
240MXL019

Courroie de distribution industrielle PowerGrip® 9257-0217 – MXL – Mini usage très léger, pas de 0.0800 po, 0.1875 po de largeur, 300 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00730050
N° MFR240MXL019
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
Prix11.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
240MXL019 CEINTURE DE DISTRIBUTION
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement de chaîne à rouleaux sans lubrification ni tensionnement requis.

Spécifications

  • Type de courroie
    MXL - Mini pour usage très léger
  • Pas
    0.0800 po
  • Longueur totale
    24.0000 po
  • Largeur totale
    0.1875 po
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Nombre de dents
    300
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Largeur
    0.187 po / 5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    24 po / 610 mm
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9257-0217
  • Numéro CUP du fabricant
    072053562439
  • CUP_NON
    072053562439
  • Poids
    0.009 lb
  • Largeur de la courroie
    0.1875 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Hauteur de la courroie
    0.045 po / 1.14 mm
  • Section de la ceinture
    MXL
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Largeur standard
    OUI
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception trapézoïdale
  • Hauteur de la dent
    0.02 po / 0.51 mm
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Description
    Le profil de dents trapézoïdales des courroies de distribution PowerGrip s’avère une solution de rechange économique et sans entretien aux chaînes d’entraînement conventionnelles et convient parfaitement aux applications de positionnement.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues