36MXL025

Gates
36MXL025

Courroie de distribution industrielle PowerGrip® 9257-0319 – MXL – Mini usage très léger, pas de 0.0800 po, 0.2500 po de largeur, 45 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00730057
N° MFR36MXL025
Prix7.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
36MXL025

Courroie de distribution industrielle PowerGrip® 9257-0319 – MXL – Mini usage très léger, pas de 0.0800 po, 0.2500 po de largeur, 45 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00730057
N° MFR36MXL025
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
Prix7.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
36MXL025 CEINTURE DE DISTRIBUTION
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement de chaîne à rouleaux sans lubrification ni tensionnement requis.

Spécifications

  • Type de courroie
    MXL - Mini pour usage très léger
  • Pas
    0.0800 po
  • Longueur totale
    3.6000 po
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Nombre de dents
    45
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Largeur
    0.25 po / 6 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    3.6 po / 91 mm
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9257-0319
  • Numéro CUP du fabricant
    072053449211
  • CUP_NON
    072053449211
  • Poids
    0.002 lb
  • Largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Hauteur de la courroie
    0.045 po / 1.14 mm
  • Section de la ceinture
    MXL
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Largeur standard
    OUI
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception trapézoïdale
  • Hauteur de la dent
    0.02 po / 0.51 mm
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Description
    Le profil de dents trapézoïdales des courroies de distribution PowerGrip s’avère une solution de rechange économique et sans entretien aux chaînes d’entraînement conventionnelles et convient parfaitement aux applications de positionnement.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues