Motion
1VP44 1 1/8

Gates
1VP44 1 1/8

Poulie à pas variable - série VP, 1 rainure, 3L, 4L, 5L, taille de section de courroie A, B, 1.1250 po de diamètre, 4.1500 po de diamètre extérieur, fini, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00733004
N° MFR1VP44 1 1/8
Price$190.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1VP44 1 1/8

Poulie à pas variable - série VP, 1 rainure, 3L, 4L, 5L, taille de section de courroie A, B, 1.1250 po de diamètre, 4.1500 po de diamètre extérieur, fini, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00733004
N° MFR1VP44 1 1/8
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
Price$190.36/each

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 1VP44L X 1-1/8
  • Conçu pour des variations de vitesse mécaniques qui sont efficaces, faciles à installer et faciles à ajuster pour vos applications légères
  • Les rainures de la poulie sont usinées avec précision pour assurer un ajustement précis
  • Offert en modèles à rainure simple ou double

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L
  • Nombre de rainures
    1
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre minimal du pas
    2.70 po (3L), 2.80 po (4L), 3.10 po (5L)
  • Diamètre maximal du pas
    3.50 po (3L), 3.80 po (4L), 4.10 po (5L)
  • Diamètre extérieur
    4.1500 po
  • Série
    Vice-président
  • Matériel
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053120509
  • CUP_NON
    072053120509
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7810-1518
  • Poids
    2.73 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif