Aperçu
- Conçu pour des variations de vitesse mécaniques qui sont efficaces, faciles à installer et faciles à ajuster pour vos applications légères
- Les rainures de la poulie sont usinées avec précision pour assurer un ajustement précis
- Offert en modèles à rainure simple ou double
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, 5L
- Nombre de rainures1
- Type d’alésageTerminé
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre minimal du pas3.90 po (3L), 4.00 po (4L), 4.30 po (5L)
- Diamètre maximal du pas4.70 po (3L), 5.00 po (4L), 5.30 po (5L)
- Diamètre extérieur5.3500 po
- SérieVice-président
- MatérielAcier
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant072053122282
- CUP_NON072053122282
- Numéro de catalogue du fabricant7810-1718
- Poids4.45 lb
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.