Motion
2AK61 1

Gates
2AK61 1

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , taille d’alésage 1 po, diamètre extérieur 5.9500 po, diamètre extérieur fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00734688
N° MFR2AK61 1
Prix202.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
2AK61 1

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , taille d’alésage 1 po, diamètre extérieur 5.9500 po, diamètre extérieur fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00734688
N° MFR2AK61 1
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
Prix202.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2AK61 X 1 C.I. FHP SHEAVE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    5.9500 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3438 po
  • Largeur de la face
    1.3750 po
  • Diamètre du pas
    5.36 (3L) po, 5.7 (4L) po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7805-0199
  • Numéro CUP du fabricant
    072053123135
  • CUP_NON
    072053123135
  • Poids
    3.60 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues