Motion
2AK134 1 7/16

Gates
2AK134 1 7/16

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 13.2500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00734828
N° MFR2AK134 1 7/16
Prix490.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
2AK134 1 7/16

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 13.2500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00734828
N° MFR2AK134 1 7/16
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
Prix490.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2AK134 X 1-7/16 C.I. FHP SHEAVE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    13.2500 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Matériel
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    072053197587
  • CUP_NON
    072053197587
  • Poids
    11.75 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues