2BK32 3/4

Gates
2BK32 3/4

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 3/4 po, diamètre extérieur 3.3500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00735704
N° MFR2BK32 3/4
Prix159.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
2BK32 3/4

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 3/4 po, diamètre extérieur 3.3500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00735704
N° MFR2BK32 3/4
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
Prix159.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2BK32 X 3/4 C.I. FHP SHEAVE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    3.3500 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9688 po
  • Largeur de la face
    1.7500 po
  • Diamètre du pas
    2.6 (4L) po, 3 (5L) po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7807-7813
  • Numéro CUP du fabricant
    072053118827
  • CUP_NON
    072053118827
  • Poids
    2.44 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues