Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1563 po
- Largeur de la face0.7500 po
- Diamètre du pas4.66 (3L) po, 5 (4L) po
- Construction de la poulieEffrayé
- Numéro de catalogue du fabricant7805-2447
- Numéro CUP du fabricant072053121803
- CUP_NON072053121803
- Poids1.86 lb
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.