PB16MXL025

Gates
PB16MXL025

Poulie de distribution
N° D’ARTICLE MI00737145
N° MFRPB16MXL025
Prix40.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
PB16MXL025

Poulie de distribution
N° D’ARTICLE MI00737145
N° MFRPB16MXL025
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
Votre prix40.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE COURROIE DE DISTRIBUTION PB16MXL025 X3/16 MBIT/S
  • AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les poulies de distribution Gates PowerGrip sont mesurées par le nombre de rainures, l’inclinaison et la largeur. Par exemple, le numéro de pièce TL30L050 indique « TL » pour Taper-Lock, 30 rainures, pas L (0,375 po) et largeur 1/2 po
  • Pas – L’inclinaison d’une poulie de distribution PowerGrip est la distance entre le centre et le centre des rainures (en pouces). Les lettres correspondent aux pas suivants : MXL = Mini Extra Light = pas de 0.080 po; XL = Extra Light = pas de 0.200 po; L = Light = pas de 0.375 po; H = Heavy = pas de 0.500 po
  • Largeur - La désignation de largeur est en centièmes de pouces et correspond à la largeur de la courroie la plus large qui peut fonctionner dans la poulie
  • Les poulies MPB MXL et XL sont fournies avec des vis de pression. Les poulies L et H ne sont pas fournies avec la rainure de clavette et les vis de pression
  • La désignation complète de la poulie doit être utilisée lors de la commande d’une poulie Gates PowerGrip

Spécifications

  • Type de courroie
    MXL
  • Nombre de dents
    16
  • Largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Pas
    0.0800 po
  • Pas de ceinture
    0.08 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Série de coussinets
    MPB
  • Diamètre à l’alésage
    0.1875 po
  • Diamètre du pas
    0.407 po
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    072053129014
  • CUP_NON
    072053129014
  • Alésage maximal
    0.1900 po
  • Alésage minimum
    0.1900 po
  • Détails supplémentaires
    Les poulies PowerGrip offrent une performance optimale pour toutes les constructions de courroies de distribution PowerGrip GT, PowerGrip HTD et PowerGrip.
  • Nombre de rainures
    16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues