Motion
P44-20M-170

Gates
P44-20M-170

Pignon à courroie HTD® P4420M170 - HTD, pas de 20 mm, largeur de courroie de 170 mm, 44 dents, embout QD, J
N° D’ARTICLE MI00737544
N° MFRP44-20M-170
Prix3,079.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
P44-20M-170

Pignon à courroie HTD® P4420M170 - HTD, pas de 20 mm, largeur de courroie de 170 mm, 44 dents, embout QD, J
N° D’ARTICLE MI00737544
N° MFRP44-20M-170

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,079.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P44-20M-170 J HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    170 mm
  • Nombre de dents
    44
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 à 4-1/2 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre du pas
    11.028 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    88.10 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    072053126693
  • CUP_NON
    072053126693
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues