Motion
5M775

Gates
5M775

Courroie PolyFlex® 89020775 Polyflex – taille 5M , 1 section, 30.41 po de longueur extérieure, 0.1875 po de largeur de nervure, 0.1875 po de largeur supérieure, 30.51 po de longueur effective
N° D’ARTICLE MI00738128
N° MFR5M775
Prix22.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
5M775

Courroie PolyFlex® 89020775 Polyflex – taille 5M , 1 section, 30.41 po de longueur extérieure, 0.1875 po de largeur de nervure, 0.1875 po de largeur supérieure, 30.51 po de longueur effective
N° D’ARTICLE MI00738128
N° MFR5M775
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
Votre prix22.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE POLYFLEX 5M775
  • Le composé de polyuréthane à haute teneur en modulateur résiste à la fatigue, à l’usure, à l’ozone et à la plupart des conditions environnementales
  • Il améliore égalementl’adhérence aux cordons de traction
  • La méthode de moulage précise élimine les couches et les chevauchements pour un fonctionnement fluide et une faible vibration
  • L’endos côtelé offre une plus grande stabilité latérale et soulage les contraintes de flexion
  • La construction unique en polyuréthane à angle de 60° offre un meilleur soutien de la section de traction qui transmet une distribution de charge plus uniforme à des vitesses plus élevées dans moins d’espace que les courroies en V conventionnelles
  • Recommandé pour une utilisation sur les machines à fraiser de type banc, les tours, les machines à travailler le bois et les machines à travailler les métaux, l’équipement périphérique informatique, les petits souffleurs, etc.Disponible sur demande en tant qu’ensembles assortis.

Spécifications

  • Taille de la section
    5M
  • Section
    5M
  • Nombre de sections
    1
  • Longueur extérieure
    775 mm
  • Couleur
    Noir
  • Largeur de nervure
    0.1875 po
  • Largeur supérieure
    5 mm
  • Longueur effective
    30.51 po / 775 mm
  • Épaisseur
    3 mm
  • Pays d’origine
    USA
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +180 °F
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Numéro de transaction
    5M775
  • Numéro CUP du fabricant
    072053290226
  • CUP_NON
    072053290226
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5M775
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues