Aperçu
- Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée et une grande résistance à l’étirement avec une capacité de chargement double par rapport à l’équivalent de la technologie Twin Power.
- Le corps en néoprène résiste à l’humidité et aux contaminants
- La capacité de la courroie est égale à celle des courroies de distribution à un côté PowerGrip® standard et transmet jusqu’à 100 % de sa charge nominale maximale de chaque côté de la courroie
- Un fonctionnement considérablement plus silencieux permet une utilisation étendue des applications
- Pratiquement sans entretien, sans besoin de lubrification et avec un minimum de tension.
Spécifications
- Type de courroieGT
- Pas0.551 po / 14 mm
- Longueur totale2100 mm
- Largeur totale115 mm
- MatérielPolychloroprène (néoprène)
- Nombre de dents150
- Nombre de côtés dentés2
- Largeur4.528 po / 115 mm
- CouleurNoir
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas82.68 po / 2100 mm
- Plage de température de fonctionnement-22 à +212 °F
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Numéro de catalogue du fabricant92320133
- Numéro CUP du fabricant072053612899
- CUP_NON072053612899
- Largeur de la courroie115 mm
- Courroie/DalleCeinture
- Côté arrière de la ceintureEncoché
- Hauteur de la courroie0.59 po / 15 mm
- Section de la ceinture14M
- Matériau du cordonFibre de verre
- Type de finInfini
- Type de tissuDents en nylon
- Température maximale+212°F / +100 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- CôtésDouble face
- Compatibilité du pignonPowerGrip GT
- Largeur standardOUI
- Conductif statiqueNon
- Forme de la dentConception HTD
- Détails supplémentairesLes courroies PowerGrip GT™2 Twin Power s’appuient sur des dents à double face pour offrir une capacité de charge égale sur l’une ou l’autre des surfaces de la courroie, ce qui permet la synchronisation des deux surfaces d’entraînement. Ces courroies synchrones assurent une capacité de chargement élevée sur les entraînements contrarotatifs et assurent un fonctionnement en douceur et une grande flexibilité. Les courroies Gates Twin PowerGrip GT2 sont conçues pour fonctionner à haute vitesse et se caractérisent par un faible bruit de fonctionnement, avec un profil de dent plus grand pour une capacité de performance accrue.
- DescriptionLes courroies PowerGrip GT™2 Twin Power s’appuient sur des dents à double face pour offrir une capacité de charge égale sur l’une ou l’autre des surfaces de la courroie, ce qui permet la synchronisation des deux surfaces d’entraînement. Ces courroies synchrones assurent une capacité de chargement élevée sur les entraînements contrarotatifs et assurent un fonctionnement en douceur et une grande flexibilité. Les courroies Gates Twin PowerGrip GT2 sont conçues pour fonctionner à haute vitesse et se caractérisent par un faible bruit de fonctionnement, avec un profil de dent plus grand pour une capacité de performance accrue.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.