Aperçu
- Le composé de polyuréthane à haute teneur en modulateur résiste à la fatigue, à l’usure, à l’ozone et à la plupart des conditions environnementales
- Il améliore égalementl’adhérence aux cordons de traction
- La méthode de moulage précise élimine les couches et les chevauchements pour un fonctionnement fluide et une faible vibration
- L’endos côtelé offre une plus grande stabilité latérale et soulage les contraintes de flexion
- La construction unique en polyuréthane à angle de 60° offre un meilleur soutien de la section de traction qui transmet une distribution de charge plus uniforme à des vitesses plus élevées dans moins d’espace que les courroies en V conventionnelles
- Recommandé pour une utilisation sur les machines à fraiser de type banc, les tours, les machines à travailler le bois et les machines à travailler les métaux, l’équipement périphérique informatique, les petits souffleurs, etc.Disponible sur demande en tant qu’ensembles assortis.
Spécifications
- Taille de la section11M
- Section11M
- Nombre de sections1
- Longueur extérieure1180 mm
- CouleurNoir
- Largeur de nervure0.4375 po
- Largeur supérieure11 mm
- Longueur effective46.46 po / 1180 mm
- Épaisseur7 mm
- Pays d’origineUSA
- Plage de température de fonctionnement-65 à +180 °F
- MatérielPolyuréthane
- Numéro de transaction11M1180
- CUP_NON072053224948
- Numéro de catalogue du fabricant11M1180
- Poids0.15 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.