Aperçu
- Excellent substitut pour les réparations d’urgence et remplacement rapide de la courroie dans les zones d’assemblage difficiles/serrées
- Peut être assemblé dans un assortiment de longueurs pour s’adapter à plusieursconfgurations de variateur
- Solution de rechange appropriée aux courroies standard sur toutes les applications industrielles et particulièrement adaptée aux entraînements nécessitant uneceinture de liaison pour une installation facile
- Le composite polyuréthane/polyester Orangle résiste à l’huile, à l’eau, aux produits chimiques et à la chaleur
- Les goujons à code de couleur facilitent l’identification et l’installation
- Ne pas utiliser avec les applications de tendeur arrière
- Ne répond pas aux exigences de conductivité statique RMA.
Spécifications
- Type de maillon réglableNuTLink®
- Taille de la sectionA
- Largeur supérieure1/2 po
- SectionA
- Longueur de la ceinture50 pi
- MatérielPolyuréthane
- Pays d’origineUSA
- CouleurOrange
- Plage de température de fonctionnement-40 à +212 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- SérieNuTLink®
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro de transactionNTL/A
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Type de produitCeintures réglables V-Link
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.