Motion
NTL/B

Gates
NTL/B

Ceinture Nu-T-Link® 7760-6103 V Link - Taille de section B, 0.6563 po de largeur supérieure, 50 pi de longueur, orange avec goujons verts, matériau en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI00739422
N° MFRNTL/B
Prix43.36 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
NTL/B

Ceinture Nu-T-Link® 7760-6103 V Link - Taille de section B, 0.6563 po de largeur supérieure, 50 pi de longueur, orange avec goujons verts, matériau en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI00739422
N° MFRNTL/B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.36 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE NTL/B-LINK 50'REEL 7760-6103
  • Excellent substitut pour les réparations d’urgence et remplacement rapide de la courroie dans les zones d’assemblage difficiles/serrées
  • Peut être assemblé dans un assortiment de longueurs pour s’adapter à plusieursconfgurations de variateur
  • Solution de rechange appropriée aux courroies standard sur toutes les applications industrielles et particulièrement adaptée aux entraînements nécessitant uneceinture de liaison pour une installation facile
  • Le composite polyuréthane/polyester Orangle résiste à l’huile, à l’eau, aux produits chimiques et à la chaleur
  • Les goujons à code de couleur facilitent l’identification et l’installation
  • Ne pas utiliser avec les applications de tendeur arrière
  • Ne répond pas aux exigences de conductivité statique RMA.

Spécifications

  • Type de maillon réglable
    NuTLink®
  • Taille de la section
    B
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Section
    B
  • Longueur de la ceinture
    50 pi
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Pays d’origine
    USA
  • Couleur
    Orange
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +212 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Série
    NuTLink®
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro de transaction
    NTL/B
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues