85522144

Gates
85522144

Courroie Micro-V FleetRunner® – Section K, 4 nervures, 0.560 po de largeur, 42.62 po de diamètre total, série Standard
N° D’ARTICLE MI00739441
N° MFR85522144
Prix41.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
85522144

Courroie Micro-V FleetRunner® – Section K, 4 nervures, 0.560 po de largeur, 42.62 po de diamètre total, série Standard
N° D’ARTICLE MI00739441
N° MFR85522144
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
Prix41.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K040420 CEINTURE EN V 8552-0144
  • La construction flexible permet à la courroie de résister à des milliards de coudes supérieurs et arrière dans les applications ABDS, ce qui permet une longue durée de vie de la courroie
  • Conçu pour les poulies de petit diamètre, les tendeurs arrière et pour une utilisation avec (ou sans) tendeurs automatiques
  • Le meulage unique de chaque courroie assure un contrôle dimensionnel précis
  • Gates recommande de remplacer les courroies serpentines au 90,000 pour éviter les pannes du véhicule, ou selon les recommandations du fabricant du véhicule
  • Satisfait ou dépasse les spécifications SAE J1459, SAE J2432 et SAE J1596

Spécifications

  • Application
    Véhicules automobiles
  • Taille de la section
    K
  • Nombre de côtes
    4
  • Largeur supérieure
    0.560 po
  • Longueur totale
    42.62 po
  • Série de courroies
    Standard
  • Type de construction
    V côtelé
  • Type de courroie
    Micro-V
  • Poids
    0.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues