P56-20M-290

Gates
P56-20M-290

Pignon à courroie HTD® P5620M290 - HTD, pas de 20 mm, largeur de courroie de 290 mm, 56 dents, embout QD, N
N° D’ARTICLE MI00739465
N° MFRP56-20M-290
Price$13,554.31/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
P56-20M-290

Pignon à courroie HTD® P5620M290 - HTD, pas de 20 mm, largeur de courroie de 290 mm, 56 dents, embout QD, N
N° D’ARTICLE MI00739465
N° MFRP56-20M-290
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
Price$13,554.31/each

Aperçu

Description du fabricant
P56-20M-290 N HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    20 mm
  • Largeur de la courroie
    290 mm
  • Nombre de dents
    56
  • Série de coussinets
    N
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 à 5-7/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre du pas
    14.036 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    237.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    072053127119
  • CUP_NON
    072053127119
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif