Aperçu
- Le cordon de traction en fibre de verre offre une rĂ©sistance Ă©levĂ©e, une excellente durĂ©e de vie flexible et une rĂ©sistance Ă©levĂ©e Ă lâallongement
- Le corps en nĂ©oprĂšne offre une protection contre la saletĂ©, la graisse, lâhuile et lâhumiditĂ©
- Le revĂȘtement dentĂ© en nylon offre une surface dâusure durable pour une longue durĂ©e de vie
- Solution propre et sans entretien pour la conversion dâentraĂźnement Ă chaĂźne Ă rouleaux
- Aucune lubrification ni aucun tendeur requis.
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Pas20 mm
- Longueur totale6600 mm
- Largeur totale340 mm
- MatérielPolychloroprÚne (néoprÚne)
- Nombre de dents330
- Largeur13.386 po / 340 mm
- CouleurNoir
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas259.84 po / 6600 mm
- Plage de température de fonctionnement-22 à +212 °F
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Numéro de catalogue du fabricant92930774
- Numéro CUP du fabricant072053624342
- CUP_NON072053624342
- Largeur de la courroie340 mm
- Courroie/DalleCeinture
- CÎté arriÚre de la ceintureLisse
- Hauteur de la courroie0.52 po / 13.2 mm
- Section de la ceinture20M
- Matériau du cordonFibre de verre
- Type de finInfini
- Type de tissuDents en nylon
- Température maximale+212°F / +100 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- CÎtésSimple face
- Compatibilité du pignonPowerGrip GT
- Largeur standardOUI
- Conductif statiqueNon
- Forme de la dentConception HTD
- Hauteur de la dent0.33 po / 8.4 mm
- DĂ©tails supplĂ©mentairesLes courroies HTD PowerGripMC ont un profil de dent plus grand et plus robuste pour une capacitĂ© accrue, par rapport aux courroies de distribution. Les courroies 3M et 5M conviennent aux appareils mĂ©nagers, aux machines de bureau, aux outils Ă main Ă©lectriques et aux applications dans lâindustrie chimique et de transformation. Les courroies 8M, 14M et 20M sont utilisĂ©es dans les entraĂźnements haute performance dans les industries des machines-outils, du papier et du textile oĂč la durabilitĂ© et un faible entretien sont nĂ©cessaires.
- DescriptionLes courroies HTD PowerGripMC ont un profil de dent plus grand et plus robuste pour une capacitĂ© accrue, par rapport aux courroies de distribution. Les courroies 3M et 5M conviennent aux appareils mĂ©nagers, aux machines de bureau, aux outils Ă main Ă©lectriques et aux applications dans lâindustrie chimique et de transformation. Les courroies 8M, 14M et 20M sont utilisĂ©es dans les entraĂźnements haute performance dans les industries des machines-outils, du papier et du textile oĂč la durabilitĂ© et un faible entretien sont nĂ©cessaires.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Ătude de cas sur lâamĂ©lioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandĂ©s qui offrent une durabilitĂ© supĂ©rieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriĂ©es et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur la solution dâassemblage de tuyau Ă lâinterne Food-BevMotion sâest associĂ© Ă Gates pour mettre en Ćuvre un programme interne dâassemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur lâassemblage de tuyau Ă lâinterne pour la fabrication gĂ©nĂ©raleMotion a lancĂ© le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complĂšte pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur la sĂ©curitĂ© proactive des papiers de pĂąteUne grande usine de papier devait certifier son Ă©quipe dâentretien sur les procĂ©dures critiques de sĂ©curitĂ© hydraulique et dâassemblage de tuyaux pour attĂ©nuer les risques opĂ©rationnels et de sĂ©curitĂ© importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Ătude de cas de partenariat La sĂ©curitĂ© de la volaille dâabord
Lorsquâune sertisseuse hydraulique critique a fait dĂ©faut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opĂ©rations dâentretien, lâĂ©quipe de Motion a identifiĂ© un risque de sĂ©curitĂ© plus profond et cachĂ© dans son processus dâassemblage.
Motion Ătude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour Ă©quipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barriÚres, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrÎle de leur entretien.