Motion
6000-20M-170

Gates
6000-20M-170

Courroie 92930776 HTD -
N° D’ARTICLE MI00739861
N° MFR6000-20M-170
Prix6,142.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Gates
6000-20M-170

Courroie 92930776 HTD -
N° D’ARTICLE MI00739861
N° MFR6000-20M-170

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6,142.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 6000-20M-170 HTD
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une rĂ©sistance Ă©levĂ©e, une excellente durĂ©e de vie flexible et une rĂ©sistance Ă©levĂ©e Ă  l’allongement
  • Le corps en nĂ©oprĂšne offre une protection contre la saletĂ©, la graisse, l’huile et l’humiditĂ©
  • Le revĂȘtement dentĂ© en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durĂ©e de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraĂźnement Ă  chaĂźne Ă  rouleaux
  • Aucune lubrification ni aucun tendeur requis.

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Pas
    20 mm
  • Longueur totale
    6000 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • MatĂ©riel
    PolychloroprÚne (néoprÚne)
  • Nombre de dents
    300
  • Largeur
    6.693 po / 170 mm
  • Couleur
    Noir
  • MatĂ©riau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    236.22 po / 6000 mm
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • TempĂ©rature de fonctionnement maximale
    212 °F
  • NumĂ©ro de catalogue du fabricant
    92930776
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    072053623949
  • CUP_NON
    072053623949
  • Largeur de la courroie
    170 mm
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • CĂŽtĂ© arriĂšre de la ceinture
    Lisse
  • Hauteur de la courroie
    0.52 po / 13.2 mm
  • Section de la ceinture
    20M
  • MatĂ©riau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • TempĂ©rature maximale
    +212°F / +100 °C
  • TempĂ©rature minimale
    -22°F / -30 °C
  • CĂŽtĂ©s
    Simple face
  • CompatibilitĂ© du pignon
    PowerGrip GT
  • Largeur standard
    OUI
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception HTD
  • Hauteur de la dent
    0.33 po / 8.4 mm
  • DĂ©tails supplĂ©mentaires
    Les courroies HTD PowerGripMC ont un profil de dent plus grand et plus robuste pour une capacitĂ© accrue, par rapport aux courroies de distribution. Les courroies 3M et 5M conviennent aux appareils mĂ©nagers, aux machines de bureau, aux outils Ă  main Ă©lectriques et aux applications dans l’industrie chimique et de transformation. Les courroies 8M, 14M et 20M sont utilisĂ©es dans les entraĂźnements haute performance dans les industries des machines-outils, du papier et du textile oĂč la durabilitĂ© et un faible entretien sont nĂ©cessaires.
  • Description
    Les courroies HTD PowerGripMC ont un profil de dent plus grand et plus robuste pour une capacitĂ© accrue, par rapport aux courroies de distribution. Les courroies 3M et 5M conviennent aux appareils mĂ©nagers, aux machines de bureau, aux outils Ă  main Ă©lectriques et aux applications dans l’industrie chimique et de transformation. Les courroies 8M, 14M et 20M sont utilisĂ©es dans les entraĂźnements haute performance dans les industries des machines-outils, du papier et du textile oĂč la durabilitĂ© et un faible entretien sont nĂ©cessaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues