Motion
8MGT-2520-36

Gates
8MGT-2520-36

Poly Chain® Courroie de chaîne en poly 92742315 - GT, pas de 8 mm, largeur de 36 mm, dents de 315 , matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI00740118
N° MFR8MGT-2520-36
Prix482.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8MGT-2520-36

Poly Chain® Courroie de chaîne en poly 92742315 - GT, pas de 8 mm, largeur de 36 mm, dents de 315 , matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI00740118
N° MFR8MGT-2520-36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix482.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE CHAÎNE POLY 8MGT-2520-36
  • La construction en polyuréthane durable résiste aux produits chimiques, à l’huile, aux polluants et à l’abrasion
  • Le cordon de traction robuste en carbone combine un étirement minimal avec une résistance extraordinaire et une capacité de charge
  • Le profil de dent curviligne des barrières offre une résistance élevée au cisaillement et une capacité de charge améliorée
  • Le revêtement en nylon réduit la friction et élimine le besoin de lubrification
  • Capacité équivalente à celle des chaînes d’entraînement à rouleaux de la même largeur qui offre une solution propre et sans entretien sans lubrification ni tension.

Spécifications

  • Type de courroie
    GT
  • Pas
    8 mm
  • Longueur totale
    2520 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de dents
    315
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Largeur
    1.417 po / 36 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau du cordon de renforcement
    Carbone
  • Longueur du pas
    99.21 po / 2520 mm
  • Numéro de transaction
    2520-8M
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +185 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9274-2315
  • Numéro CUP du fabricant
    072053451054
  • CUP_NON
    072053451054
  • Poids
    2.14 lb
  • Largeur de la courroie
    36 mm
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Côtelé
  • Hauteur de la courroie
    0.233 po / 5.9 mm
  • Section de la ceinture
    8M
  • Matériau du cordon
    Carbone
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Nylon
  • Température maximale
    +185°F / +85 °C
  • Température minimale
    -65°F / -54 °C
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    Chaîne en poly GT
  • Largeur standard
    OUI
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Curviligne
  • Hauteur de la dent
    0.135 po / 3.4 mm
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Description
    Donnez-vous un avantage concurrentiel en concevant le système d’entraînement au carbone Gates Poly Chain® GT . au lieu de la chaîne à rouleaux dans votre prochaine application de transmission de puissance. L’utilisation brevetée de la fibre de carbone comme cordon de traction dans cette courroie offre une puissance nominale accrue pour une plus grande densité de puissance et une plus grande compactité. Lorsqu’il est combiné avec des pignons Gates Poly Chain GT, vous disposez d’un système léger, durable et sans entretien qui est plus qu’une solution pour la chaîne à rouleaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues