Aperçu
- La construction en polyuréthane durable résiste aux produits chimiques, à l’huile, aux polluants et à l’abrasion
- Le cordon de traction robuste en carbone combine un étirement minimal avec une résistance extraordinaire et une capacité de charge
- Le profil de dent curviligne des barrières offre une résistance élevée au cisaillement et une capacité de charge améliorée
- Le revêtement en nylon réduit la friction et élimine le besoin de lubrification
- Capacité équivalente à celle des chaînes d’entraînement à rouleaux de la même largeur qui offre une solution propre et sans entretien sans lubrification ni tension.
Spécifications
- Type de courroieGT
- Pas14 mm
- Longueur totale2240 mm
- Largeur totale37 mm
- MatérielPolyuréthane
- Nombre de dents160
- Nombre de côtés dentés1
- Largeur1.457 po / 37 mm
- CouleurBleu
- Matériau du cordon de renforcementCarbone
- Longueur du pas88.19 po / 2240 mm
- Numéro de transaction2240-14M
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-65 à +185 °F
- Température de fonctionnement maximale185 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Numéro de catalogue du fabricant9274-5160
- Numéro CUP du fabricant072053451597
- CUP_NON072053451597
- Poids3.06 lb
- Largeur de la courroie37 mm
- Courroie/DalleCeinture
- Côté arrière de la ceintureCôtelé
- Hauteur de la courroie0.394 po / 10.2 mm
- Section de la ceinture14M
- Matériau du cordonCarbone
- Type de finInfini
- Type de tissuNylon
- Température maximale+185°F / +85 °C
- Température minimale-65°F / -54 °C
- CôtésSimple face
- Compatibilité du pignonChaîne en poly GT
- Largeur standardOUI
- Conductif statiqueNon
- Forme de la dentCurviligne
- Hauteur de la dent0.236 po / 6 mm
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- DescriptionDonnez-vous un avantage concurrentiel en concevant le système d’entraînement au carbone Gates Poly Chain® GT . au lieu de la chaîne à rouleaux dans votre prochaine application de transmission de puissance. L’utilisation brevetée de la fibre de carbone comme cordon de traction dans cette courroie offre une puissance nominale accrue pour une plus grande densité de puissance et une plus grande compactité. Lorsqu’il est combiné avec des pignons Gates Poly Chain GT, vous disposez d’un système léger, durable et sans entretien qui est plus qu’une solution pour la chaîne à rouleaux.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.