Motion
3/3V710

Gates
3/3V710

Ceinture en V étroite Super HC Powerband - 3V, 3/8 po de largeur supérieure, 3 fils, 71 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00740478
N° MFR3/3V710
Prix136.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3/3V710

Ceinture en V étroite Super HC Powerband - 3V, 3/8 po de largeur supérieure, 3 fils, 71 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00740478
N° MFR3/3V710

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix136.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/3V710 BANDEAU LISSE 9385-3071
  • Les cordons de traction aramides combinent une extensibilité limitée avec une résistance et une durabilité extraordinaires qui sont plus robustes que l’acier
  • Les cordons à liaison flexible sont solidement fixés au corps de la courroie pour une répartition de la charge égale de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon
  • L’endos vert distinctif offre une protection avec des parois latérales usinées qui offrent un contact uniforme avec la rainure de la poulie pour un fonctionnement fluide, moins de glissement et moins d’usure
  • Le composé d’éthylène breveté et les encoches optimisées moulées dans la courroie pendant la fabrication augmentent la flexibilité pour la compatibilité avec les poulies de petit diamètre
  • Testé pour transmettre une moyenne de 50 % plus de puissance que les courroies à encoche moulée Super HC® standard
  • Offert sur demande dans les ensembles assortis (non admissible au programme V80® )
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    3V
  • Nombre de torons
    3
  • Longueur extérieure nominale
    71 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    3/8 po
  • Style ceinture
    SUPER HC® POWERBAND®
  • Largeur de nervure
    0.3750 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Hauteur totale
    0.3281 po
  • Largeur supérieure
    1-1/8 po
  • Longueur effective
    70.973 po / 1803 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Pays d’origine
    USA
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro CUP du fabricant
    072053261462
  • CUP_NON
    072053261462
  • Poids
    1.67 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3/3V710
  • Description
    Combine la force d’une construction de ceinture enveloppée avec les économies d’une ceinture en V à section étroite. Transmet plus de puissance dans un espace donné et permet une conception d’entraînement plus compacte que les courroies en V classiques. En bref, il vous donne plus de puissance et réduit considérablement l’espace nécessaire. Cela réduit de manière significative le coût global du variateur. Les courroies en V Super HC s’accompagnent également de caractéristiques de construction Gates exclusives pour une durée de vie prolongée sur vos variateurs.
  • Circonférence extérieure
    71.89 po / 1826 mm
  • Angle
    38
  • Hauteur de la courroie
    21/64 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Construction
    Sans bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Température maximale
    +180°F / +82 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Oui
  • Épaisseur
    9 mm
  • Marque de commerce
    Bande de puissance Super HC.
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues