Motion
LL050H

Gates
LL050H

LL050H
N° D’ARTICLE MI00741230
N° MFRLL050H
Prix9.70 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
LL050H

LL050H
N° D’ARTICLE MI00741230
N° MFRLL050H
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
Votre prix9.70 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE DISTRIBUTION POWERGRIP LL050H
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement de chaîne à rouleaux sans lubrification ni tension

Spécifications

  • Type de courroie
    H - Robuste
  • Pas
    0.5 po / 13 mm
  • Longueur totale
    110.0000 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Largeur
    0.5 po / 13 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    110 po / 2794 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    93140003
  • Numéro CUP du fabricant
    072053625905
  • CUP_NON
    072053625905
  • Largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Hauteur de la courroie
    0.157 po / 4.1 mm
  • Section de la ceinture
    H
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de fin
    Extrémité ouverte
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Largeur standard
    OUI
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception trapézoïdale
  • Hauteur de la dent
    0.09 po / 2.29 mm
  • Détails supplémentaires
    Le profil de dents trapézoïdales des courroies de distribution PowerGrip s’avère une solution de rechange économique et sans entretien aux chaînes d’entraînement conventionnelles et convient parfaitement aux applications de positionnement.
  • Description
    Le profil de dents trapézoïdales des courroies de distribution PowerGrip s’avère une solution de rechange économique et sans entretien aux chaînes d’entraînement conventionnelles et convient parfaitement aux applications de positionnement.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues