TP300L075

Gates
TP300L075

Courroie de distribution double Twin Power® 92462209 – TP, pas de 0.3750 po, largeur de 0.7500 po, 80 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00741373
N° MFRTP300L075
Prix92.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
TP300L075

Courroie de distribution double Twin Power® 92462209 – TP, pas de 0.3750 po, largeur de 0.7500 po, 80 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00741373
N° MFRTP300L075
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
Prix92.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DOUBLE TP300L075
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité. Sans lubrification ni entretien
  • Gates® Les courroies Power® doubles sont dotées d’une face en nylon sur les deux surfaces de la dent pour offrir des capacités de charge égales de chaque côté de la courroie
  • Dents et corps en élastomère formés avec précision. Tissu en nylon résistant à l’usure des deux côtés de la dent pour offrir une capacité de charge égale de chaque côté de la courroie
  • Entraînement positif antidérapant à haute efficacité avec une résistance élevée aux sauts de dents.

Spécifications

  • Type de courroie
    TP
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur totale
    30.0000 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Nombre de dents
    80
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Largeur
    0.75 po / 19 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    30 po / 762 mm
  • Numéro de transaction
    300L
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +180 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9246-2209
  • Numéro CUP du fabricant
    072053615142
  • CUP_NON
    072053615142
  • Poids
    0.11 lb
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Encoché
  • Hauteur de la courroie
    0.2 po / 5 mm
  • Section de la ceinture
    L
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Côtés
    Double face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Largeur standard
    OUI
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception trapézoïdale
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Description
    Les courroies de distribution PowerGrip bicylindre sont adaptées à toutes les applications industrielles serpentines qui nécessitent une inversion de rotation dans certains arbres entraînés. Les courroies électriques doubles ont des dents élastomères formées avec précision des deux côtés pour assurer une synchronisation à grande capacité de charge des deux surfaces de conduite. En raison de ses dents doubles et directement opposées, les courroies synchrones Twin Power assurent une capacité de chargement élevée sur les entraînements contrarotatifs et assurent un fonctionnement en douceur et une grande flexibilité. Les courroies d’alimentation doubles Gates PowerGrip sont conçues pour fonctionner à haute vitesse et dans des températures extrêmes, avec un profil de dent plus grand pour une capacité de performance accrue.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues