Aperçu
- Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
- Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
- Sans lubrification ni entretien
- Gates® Les courroies Power® doubles sont dotées d’une face en nylon sur les deux surfaces de la dent pour offrir des capacités de charge égales de chaque côté de la courroie
- Dents et corps en élastomère formés avec précision
- Tissu en nylon résistant à l’usure des deux côtés de la dent pour offrir une capacité de charge égale de chaque côté de la courroie
- Entraînement positif antidérapant à haute efficacité avec une résistance élevée aux sauts de dents.
Spécifications
- Type de courroieH - Robuste
- Pas0.5 po / 12.7 mm
- Longueur totale33.0000 po
- Largeur totale0.7500 po
- MatérielPolychloroprène (néoprène)
- Nombre de dents66
- Nombre de côtés dentés2
- Largeur0.75 po / 19 mm
- CouleurNoir
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas33 po / 838 mm
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Plage de température de fonctionnement-22 à +212 °F
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Numéro de catalogue du fabricant92463124
- Numéro CUP du fabricant072053615524
- CUP_NON072053615524
- Largeur de la courroie0.7500 po
- Courroie/DalleCeinture
- Côté arrière de la ceintureEncoché
- Hauteur de la courroie0.24 po / 6 mm
- Section de la ceintureH
- Matériau du cordonFibre de verre
- Type de finInfini
- Type de tissuDents en nylon
- Température maximale+212°F / +100 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- CôtésDouble face
- Compatibilité du pignonPowerGrip GT
- Largeur standardOUI
- Conductif statiqueNon
- Forme de la dentConception trapézoïdale
- Détails supplémentairesLes courroies de distribution PowerGrip bicylindre sont adaptées à toutes les applications industrielles serpentines qui nécessitent une inversion de rotation dans certains arbres entraînés. Les courroies électriques doubles ont des dents élastomères formées avec précision des deux côtés pour assurer une synchronisation à grande capacité de charge des deux surfaces de conduite. En raison de ses dents doubles et directement opposées, les courroies synchrones Twin Power assurent une capacité de chargement élevée sur les entraînements contrarotatifs et assurent un fonctionnement en douceur et une grande flexibilité. Les courroies d’alimentation doubles Gates PowerGrip sont conçues pour fonctionner à haute vitesse et dans des températures extrêmes, avec un profil de dent plus grand pour une capacité de performance accrue.
- DescriptionLes courroies de distribution PowerGrip bicylindre sont adaptées à toutes les applications industrielles serpentines qui nécessitent une inversion de rotation dans certains arbres entraînés. Les courroies électriques doubles ont des dents élastomères formées avec précision des deux côtés pour assurer une synchronisation à grande capacité de charge des deux surfaces de conduite. En raison de ses dents doubles et directement opposées, les courroies synchrones Twin Power assurent une capacité de chargement élevée sur les entraînements contrarotatifs et assurent un fonctionnement en douceur et une grande flexibilité. Les courroies d’alimentation doubles Gates PowerGrip sont conçues pour fonctionner à haute vitesse et dans des températures extrêmes, avec un profil de dent plus grand pour une capacité de performance accrue.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.