168-3M-09

Gates
168-3M-09

Courroie HTD® 92930346 HTD - HTD, pas de 3 mm, largeur de 9 mm, 56 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00741910
N° MFR168-3M-09
Prix10.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
168-3M-09

Courroie HTD® 92930346 HTD - HTD, pas de 3 mm, largeur de 9 mm, 56 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00741910
N° MFR168-3M-09
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
Prix10.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 168-3M-9 HTD
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement à chaîne à rouleaux
  • Aucune lubrification ni aucun tendeur requis.

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Pas
    3 mm
  • Longueur totale
    168 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Nombre de dents
    56
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Largeur
    0.354 po / 9 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    6.61 po / 168 mm
  • Numéro de transaction
    168-3mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +180 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9293-0346
  • Numéro CUP du fabricant
    072053609714
  • CUP_NON
    072053609714
  • Poids
    0.01 lb
  • Largeur de la courroie
    9 mm
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Hauteur de la courroie
    0.095 po / 2.41 mm
  • Section de la ceinture
    3M
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Largeur standard
    OUI
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception HTD
  • Hauteur de la dent
    0.048 po / 1.22 mm
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Description
    Les courroies HTD PowerGripMC ont un profil de dent plus grand et plus robuste pour une capacité accrue, par rapport aux courroies de distribution. Les courroies 3M et 5M conviennent aux appareils ménagers, aux machines de bureau, aux outils à main électriques et aux applications dans l’industrie chimique et de transformation. Les courroies 8M, 14M et 20M sont utilisées dans les entraînements haute performance dans les industries des machines-outils, du papier et du textile où la durabilité et un faible entretien sont nécessaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues