Aperçu
- L’endos en élastomère durable protège contre la pollution environnementale et l’usure par frottement si l’alimentation est transmise par l’arrière de la courroie
- Le cordon de traction en fibre de verre offre la résistance requise combinée à une excellente durée de vie et une résistance élevée à l’allongement
- Élimine la lubrification et le retensionnement pour réduire l’entretien et la main-d’œuvre requis sur les entraînements
- Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
- Augmentation de 30 % de la puissance nominale par rapport aux courroies de distribution traditionnelles
- Plage de température : -30C à +100C (-22F à +212F)
- Les courroies sont conformes à la norme ISO13050:2014
- Capacités de charge jusqu’à 1,000 kW
- Aucun glissement
- Efficacité mécanique élevée
- Vitesses constantes
- Longue durée de vie sans problème
- Ajustement parfait sur les poulies de profil HTD
- Disponible en pas 3M, 5M, 8M, 14M, 20M
- PowerGripHTD14M : conducteur statique conforme à la norme ISO 9563 ; Directive 2014/34/EU- ATEX
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Pas5 mm
- Longueur totale475 mm
- Largeur totale9 mm
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents95
- Nombre de côtés dentés1
- Largeur9 mm
- CouleurNoir
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas475 mm
- Numéro de transaction475-5mm
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-30 à +180 °F
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Numéro de catalogue du fabricant9293-0505
- Numéro CUP du fabricant072053610611
- CUP_NON072053610611
- Poids0.04 lb
- Largeur de la courroie9 mm
- Courroie/DalleCeinture
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Hauteur de la courroie3.81 mm
- Section de la ceinture5M
- Matériau du cordonFibre de verre
- Type de finInfini
- Type de tissuDents en nylon
- Température maximale+212°F / +100 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- CôtésSimple face
- Compatibilité du pignonPowerGrip GT
- Largeur standardOUI
- Conductif statiqueNon
- Forme de la dentConception HTD
- Hauteur de la dent2.08 mm
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.