Aperçu
- Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
- Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
- Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
- Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement à chaîne à rouleaux
- Aucune lubrification ni aucun tendeur requis.
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Pas5 mm
- Longueur totale740 mm
- Largeur totale9 mm
- MatérielPolychloroprène (néoprène)
- Nombre de dents148
- Nombre de côtés dentés1
- Largeur0.354 po / 9 mm
- CouleurNoir
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas29.13 po / 740 mm
- Numéro de transaction740-5mm
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-30 à +180 °F
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Numéro de catalogue du fabricant9293-0513
- Numéro CUP du fabricant072053610697
- CUP_NON072053610697
- Poids0.07 lb
- Largeur de la courroie9 mm
- Courroie/DalleCeinture
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Hauteur de la courroie0.15 po / 3.81 mm
- Section de la ceinture5M
- Matériau du cordonFibre de verre
- Type de finInfini
- Type de tissuDents en nylon
- Température maximale+212°F / +100 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- CôtésSimple face
- Compatibilité du pignonPowerGrip GT
- Largeur standardOUI
- Conductif statiqueNon
- Forme de la dentConception HTD
- Hauteur de la dent0.082 po / 2.08 mm
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- DescriptionLes courroies HTD PowerGripMC ont un profil de dent plus grand et plus robuste pour une capacité accrue, par rapport aux courroies de distribution. Les courroies 3M et 5M conviennent aux appareils ménagers, aux machines de bureau, aux outils à main électriques et aux applications dans l’industrie chimique et de transformation. Les courroies 8M, 14M et 20M sont utilisées dans les entraînements haute performance dans les industries des machines-outils, du papier et du textile où la durabilité et un faible entretien sont nécessaires.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.