Motion
475-5M-25

Gates
475-5M-25

Courroie HTD® 92930567 HTD - HTD, pas de 5 mm, largeur de 25 mm, 95 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00742541
N° MFR475-5M-25
Prix70.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
475-5M-25

Courroie HTD® 92930567 HTD - HTD, pas de 5 mm, largeur de 25 mm, 95 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00742541
N° MFR475-5M-25

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix70.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 475-5M-25 HTD
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement à chaîne à rouleaux
  • Aucune lubrification ni aucun tendeur requis.

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Pas
    0.197 po / 5 mm
  • Longueur totale
    475 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Nombre de dents
    95
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Largeur
    0.984 po / 25 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    18.7 po / 475 mm
  • Numéro de transaction
    475-5mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +180 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9293-0567
  • Numéro CUP du fabricant
    072053611229
  • CUP_NON
    072053611229
  • Poids
    0.12 lb
  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Hauteur de la courroie
    0.15 po / 3.81 mm
  • Section de la ceinture
    5M
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Largeur standard
    OUI
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception HTD
  • Hauteur de la dent
    0.082 po / 2.08 mm
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Description
    Les courroies HTD PowerGripMC ont un profil de dent plus grand et plus robuste pour une capacité accrue, par rapport aux courroies de distribution. Les courroies 3M et 5M conviennent aux appareils ménagers, aux machines de bureau, aux outils à main électriques et aux applications dans l’industrie chimique et de transformation. Les courroies 8M, 14M et 20M sont utilisées dans les entraînements haute performance dans les industries des machines-outils, du papier et du textile où la durabilité et un faible entretien sont nécessaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues