Aperçu
- Les cordons de traction en fibre de verre offrent une grande durabilité, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
- Le corps en néoprène résiste à l’usure causée par la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
- Le revêtement en nylon des deux côtés de la dent offre des capacités de transport à charge élevée égales entre les côtés.
Spécifications
- Type de courroieTP
- Pas5 mm
- Longueur totale1595 mm
- Largeur totale15 mm
- MatérielPolychloroprène (néoprène)
- Nombre de dents319
- Nombre de côtés dentés2
- Largeur0.591 po / 15 mm
- CouleurNoir
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas62.8 po / 1595 mm
- Numéro de transaction1595-5M
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-22 à +212 °F
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Numéro de catalogue du fabricant9252-0555
- Numéro CUP du fabricant072053532623
- CUP_NON072053532623
- Poids0.25 lb
- Largeur de la courroie15 mm
- Courroie/DalleCeinture
- Côté arrière de la ceintureEncoché
- Hauteur de la courroie0.2 po / 5 mm
- Section de la ceinture5M
- Matériau du cordonFibre de verre
- Type de finInfini
- Type de tissuDents en nylon
- Température maximale+212°F / +100 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- CôtésDouble face
- Compatibilité du pignonPowerGrip GT
- Largeur standardOUI
- Conductif statiqueNon
- Forme de la dentConception HTD
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- DescriptionLes courroies synchrones Gates PowerGripMC HTD.Chayons Twin PowerMC sont conçues pour fonctionner à haute vitesse et à des températures extrêmes, avec un profil de dent plus grand pour une capacité de performance accrue. Ils ont une face en nylon des deux côtés de la dent pour fournir des capacités de transport de charge élevées égales entre les côtés.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.