Motion
P10-3M-06AL

Gates
P10-3M-06AL

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) HTD® P103M06AL - HTD, pas de 3 mm, largeur de courroie de 6 mm, 10 dents, matériel brut
N° D’ARTICLE MI00742938
N° MFRP10-3M-06AL
Prix67.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
P10-3M-06AL

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) HTD® P103M06AL - HTD, pas de 3 mm, largeur de courroie de 6 mm, 10 dents, matériel brut
N° D’ARTICLE MI00742938
N° MFRP10-3M-06AL
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
Prix67.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P10-3M-06 MPB ALUMINUM HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Pas de ceinture
    3 mm
  • Largeur de la courroie
    6 mm
  • Nombre de dents
    10
  • Diamètre à l’alésage
    1/8 po
  • Diamètre du pas
    0.376 po
  • Matériel
    Aluminium
  • Poids
    0.01 lb
  • CUP_NON
    072053112795
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues