P17-3M-09AL

Gates
P17-3M-09AL

Pignon à courroie PowerGrip® HTD® 7882-0012 - Largeur de courroie 9 mm
N° D’ARTICLE MI00742970
N° MFRP17-3M-09AL
Prix83.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
P17-3M-09AL

Pignon à courroie PowerGrip® HTD® 7882-0012 - Largeur de courroie 9 mm
N° D’ARTICLE MI00742970
N° MFRP17-3M-09AL
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
Prix83.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P17-3M-09 MPB ALUMINUM HTD SPKT
  • Les pignons PowerGrip® HTD® sont spécialement conçus pour être utilisés avec vos courroies Gates PowerGrip® HTD®.
  • La fente complète dans la douille permet une installation et un retrait faciles.
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre.
  • Fabriqué avec précision et équilibré selon l’électricité statique pour éliminer les oscillations du pignon.
  • Avertissement : N’utilisez pas ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min.

Spécifications

  • Largeur de la courroie
    9 mm
  • Nombre de dents
    17
  • Poids
    0.02 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    072053113303
  • CUP_NON
    072053113303
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues