P20-5M-09AL

Gates
P20-5M-09AL

Pignon à courroie HTD® P205M09AL - HTD, pas de 5 mm, largeur de courroie de 9 mm, 20 dents, matériau brut
N° D’ARTICLE MI00742998
N° MFRP20-5M-09AL
Prix40.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
P20-5M-09AL

Pignon à courroie HTD® P205M09AL - HTD, pas de 5 mm, largeur de courroie de 9 mm, 20 dents, matériau brut
N° D’ARTICLE MI00742998
N° MFRP20-5M-09AL
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
Prix40.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P20-5M-09 MPB ALUMINUM HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    9 mm
  • Nombre de dents
    20
  • Diamètre à l’alésage
    1/4 à 1/2 po
  • Diamètre du pas
    1.253 po
  • Matériel
    Aluminium
  • Poids
    0.06 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    072053113723
  • CUP_NON
    072053113723
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues