Motion
P36-5M-15AL

Gates
P36-5M-15AL

Pignon à courroie HTD® P365M15AL - HTD, pas de 5 mm, largeur de courroie de 15 mm, 36 dents, matériau brut
N° D’ARTICLE MI00743031
N° MFRP36-5M-15AL
Prix103.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
P36-5M-15AL

Pignon à courroie HTD® P365M15AL - HTD, pas de 5 mm, largeur de courroie de 15 mm, 36 dents, matériau brut
N° D’ARTICLE MI00743031
N° MFRP36-5M-15AL
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
Prix103.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P36-5M-15 MPB ALUMINUM HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Nombre de dents
    36
  • Diamètre à l’alésage
    5/16 à 1-1/16 po
  • Diamètre du pas
    2.256 po
  • Matériel
    Aluminium
  • Poids
    0.34 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    072053114638
  • CUP_NON
    072053114638
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues