Aperçu
Description du fabricant
PC 1890-14M-85 CEINTURE À CHAÎNE EN POLYESTER HTD
- La construction en polyuréthane durable résiste aux produits chimiques, à l’huile, aux polluants et à l’abrasion
- Les robustes cordons de traction en aramide combinent un minimum d’étirement et une résistance extraordinaire
- Le revêtement en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Pas14 mm
- Longueur totale1890 mm
- Largeur totale85 mm
- MatérielPolyuréthane
- Nombre de dents135
- Nombre de côtés dentés1
- Largeur3.346 po / 85 mm
- CouleurNoir
- Matériau du cordon de renforcementAramide
- Longueur du pas74.4 po / 1890 mm
- Numéro de transaction1890-14mm
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-65 à +185 °F
- Température de fonctionnement maximale185 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Numéro de catalogue du fabricant9258-0119
- Numéro CUP du fabricant072053348378
- CUP_NON072053348378
- Poids3.75 lb
- Largeur de la courroie85 mm
- Courroie/DalleCeinture
- Côté arrière de la ceintureCôtelé
- Hauteur de la courroie0.394 po / 10.2 mm
- Section de la ceinture14M
- Matériau du cordonAramide
- Type de finInfini
- Type de tissuNylon
- Température maximale+185°F / +85 °C
- Température minimale-65°F / -54 °C
- CôtésSimple face
- Compatibilité du pignonChaîne en poly GT
- Largeur standardOUI
- Conductif statiqueNon
- Forme de la dentConception HTD
- Hauteur de la dent0.236 po / 6 mm
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- DescriptionPorte le profil dentaire HTD® original combiné à la construction de la courroie Poly Chain® .
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité