Motion
PC966-14M-115

Gates
PC966-14M-115

Courroie HTD® Poly Chain® 92580085 HTD - HTD, pas de 14 mm, largeur de 115 mm, 69 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI00743193
N° MFRPC966-14M-115
Prix1,775.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
PC966-14M-115

Courroie HTD® Poly Chain® 92580085 HTD - HTD, pas de 14 mm, largeur de 115 mm, 69 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI00743193
N° MFRPC966-14M-115
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
Votre prix1,775.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PC 966-14M-115 CEINTURE À CHAÎNE EN POLYESTER HTD
  • La construction en polyuréthane durable résiste aux produits chimiques, à l’huile, aux polluants et à l’abrasion
  • Les robustes cordons de traction en aramide combinent un minimum d’étirement et une résistance extraordinaire
  • Le revêtement en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie.

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    966 mm
  • Largeur totale
    115 mm
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de dents
    69
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Largeur
    4.528 po / 115 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Longueur du pas
    38.03 po / 966 mm
  • Numéro de transaction
    966-14mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +185 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9258-0085
  • Numéro CUP du fabricant
    072053348460
  • CUP_NON
    072053348460
  • Poids
    2.41 lb
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Côtelé
  • Hauteur de la courroie
    0.394 po / 10.2 mm
  • Section de la ceinture
    14M
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Nylon
  • Température maximale
    +185°F / +85 °C
  • Température minimale
    -65°F / -54 °C
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    Chaîne en poly GT
  • Largeur standard
    OUI
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception HTD
  • Hauteur de la dent
    0.236 po / 6 mm
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Description
    Porte le profil dentaire HTD® original combiné à la construction de la courroie Poly Chain® .

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues