Motion
PC1400-14M-170

Gates
PC1400-14M-170

PC1400-14M-170
N° D’ARTICLE MI00743203
N° MFRPC1400-14M-170
Prix3,930.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
PC1400-14M-170

PC1400-14M-170
N° D’ARTICLE MI00743203
N° MFRPC1400-14M-170
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
Prix3,930.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PC 1400-14M-170 CEINTURE À CHAÎNE EN POLYESTER HTD
  • La construction en polyuréthane durable résiste aux produits chimiques, à l’huile, aux polluants et à l’abrasion
  • Les robustes cordons de traction en aramide combinent un minimum d’étirement et une résistance extraordinaire
  • Le revêtement en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    1400 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de dents
    100
  • Largeur
    6.693 po / 170 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Longueur du pas
    55.12 po / 1400 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +185 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    92580100
  • Numéro CUP du fabricant
    072053348576
  • CUP_NON
    072053348576
  • Largeur de la courroie
    170 mm
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Côtelé
  • Hauteur de la courroie
    0.394 po / 10.2 mm
  • Section de la ceinture
    14M
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Nylon
  • Température maximale
    +185°F / +85 °C
  • Température minimale
    -65°F / -54 °C
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    Chaîne en poly GT
  • Largeur standard
    OUI
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception HTD
  • Hauteur de la dent
    0.236 po / 6 mm
  • Détails supplémentaires
    Porte le profil dentaire HTD® original combiné à la construction de la courroie Poly Chain® .
  • Description
    Porte le profil dentaire HTD® original combiné à la construction de la courroie Poly Chain® .

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues