Motion
XPA1800

Gates
XPA1800

Courroie en V métrique - XPA, largeur supérieure de 13 mm, 1 toron, longueur extérieure nominale de 1800 mm, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00743734
N° MFRXPA1800
Prix41.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
XPA1800

Courroie en V métrique - XPA, largeur supérieure de 13 mm, 1 toron, longueur extérieure nominale de 1800 mm, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00743734
N° MFRXPA1800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix41.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE XPA1800
  • Les cordons liés par flexion sont forgés chimiquement sur le corps de la courroie, ce qui permet une distribution de charge égale et une absorption des contraintes de flexion sans détérioration du cordon
  • La construction brevetée en éthylène aide à résister aux fissures de la courroie et offre une polyvalence d’application
  • Le processus de construction exclusif combine une capacité de charge et de transport avec une élasticité réduite et des propriétés d'adhérence supérieures
  • Idéal pour les remplacements sur les entraînements qui nécessitent des sections transversales métriques dans une vaste gamme d’applications, y compris les usines de textile, les machines-outils et la transformation des aliments
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - métrique
  • Section
    XPA
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    1800 mm
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    13 mm
  • Style ceinture
    Métrique-Puissance de rattachement
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Largeur supérieure
    13 mm
  • Longueur effective
    71.46 po / 1815 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Élastomérique d’éthylène
  • Pays d’origine
    USA
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 250 °F
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro CUP du fabricant
    072053458015
  • CUP_NON
    072053458015
  • Poids
    0.49 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XPA1800
  • Description
    Fabriqué selon nos normes rigoureuses en matière de qualité, de sécurité et de fiabilité. Leur construction exclusive assure une capacité de charge inégalée combinée à une résistance supérieure à l'ex et à l'étirement.
  • Circonférence extérieure
    71.69 po / 1821 mm
  • Angle
    38
  • Hauteur de la courroie
    10 mm
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture à l’intérieur
    Encoché
  • Construction
    Sans bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Température maximale
    +250°F / +121 °C
  • Température minimale
    -70°F / -57 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Oui
  • Épaisseur
    10 mm
  • Marque de commerce
    Puissance métrique
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues